Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagelschelle 2-4mm PP, lgr 4028


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ISO-Nagelschelle 2-4mm PP, lgr 4028
ISO-Nagelschelle 2-4mm PP, lgr 4028
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85975645
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2215047
EAN/GTIN:
     4012195213130
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

ISO-Nagelschelle 2-4mm PP, lgr 4028

Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
2..4 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
nein
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 2,67*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,835*
€ 2,755*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,92*
€ 2,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0345*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215179
ab € 0,0592*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215209
ab € 7,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215071
ab € 0,0167*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215101
ab € 0,0173*
Ähnlich
Dönges
108363
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.