Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme grau STTB 2,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstockklemme grau STTB 2,5-TWIN
Doppelstockklemme grau STTB 2,5-TWIN
Artikel-Nr.:
     3517B-85986093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038516
EAN/GTIN:
     4017918908393
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme

Doppelstockklemme grau STTB 2,5-TWIN

Doppelstock-Zugfederklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,42*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,43*
2 Tage
485
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,46069*
€ 3,45069*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,547*
€ 3,567*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5143*
€ 3,6074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3038558
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.