Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN BU
Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN BU
Artikel-Nr.:
     3517B-85993283
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036291
EAN/GTIN:
     4017918811372
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN BU

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,9096*
€ 1,1696*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,9682*
€ 1,2482*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,00766*
€ 1,28766*
50
Frei Haus
ab € 1,0104*
€ 1,3004*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0343*
€ 1,3243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9682*
€ 1,15216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,2882*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035979
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.