Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix STS 4-TWIN BU 3036291 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0102294
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036291
EAN/GTIN:
     4017918811372
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9096*
€ 1,1996*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9682*
€ 1,2782*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00766*
€ 1,32766*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0104*
€ 1,3304*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0346*
€ 1,3546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,32766*
€ 1,57992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22766*
€ 1,46092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14766*
€ 1,36572
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00766*
€ 1,19912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,383* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035979
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.