Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1788017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1788017
Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1788017
Artikel-Nr.:
     3517B-85994723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788017
EAN/GTIN:
     4017918043070
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste

Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1788017

Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 11, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 11, Anzahl der Anschlüsse: 11, Artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-GF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Polzahl:
11
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,3024*
€ 8,5963*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5134*
€ 8,6234*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,68495*
€ 8,81495*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,8416*
€ 8,9716*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,9186*
€ 9,0486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,6234*
€ 10,26185
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5134*
€ 8,94095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 431,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.