Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon FRONT-GMSTB #1806054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon FRONT-GMSTB #1806054
Leiterplattensteckverb. Combicon FRONT-GMSTB #1806054
Artikel-Nr.:
     3517B-85995977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1806054
EAN/GTIN:
     4017918046729
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattensteckverb. Combicon FRONT-GMSTB #1806054

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: FRONT-GMSTB 2,5/..-STF, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 8,21*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,6528*
€ 8,4972*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,826*
€ 8,616*
50
Frei Haus
ab € 8,2198*
€ 8,9798*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,3105*
€ 9,0605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,616*
€ 10,25304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,516*
€ 10,13404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,446*
€ 10,05074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,136*
€ 9,68184
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,826*
€ 9,31294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 430,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0242*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.