Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz 21W,62m3/h,IPX5 ER 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155509
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0100
EAN/GTIN:
     4012799841005
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Ventilatoreinsatz 21W,62m3/h,IPX5 ER 60

Standardausführung: ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und ISO Coarse 30 % (G2) Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB.... Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H). Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
Standard
Nennstrom:
0,16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,64*
€ 136,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 142,39*
4 Tage
24
€ 6,95*
ab € 111,70*
€ 144,89*
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 147,19*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 120,47*
€ 147,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 239,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0821
ab € 27,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0331
ab € 13,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570820
ab € 26,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0970
ab € 121,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0969
ab € 121,28*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,22*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 190,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.