Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155518
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0133
EAN/GTIN:
     4012799841333
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Ventilator ER 100 G

Ausführung mit Grundlastschaltung: Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m3/h. Ein-/Ausschalten der Volllaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter möglich. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und ISO Coarse 30 % (G2) Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
101 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Grundlastschaltung
Nennstrom:
0,08999999 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,77*
€ 213,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,80*
€ 214,19*
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 220,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,20*
€ 227,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,20*
€ 244,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 236,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
930331
ab € 13,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0970
ab € 126,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0969
ab € 126,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0088
ab € 116,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1025
ab € 41,13*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,38*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 191,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.