Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 3-Leiter, 4 qmm, gr 2104-5301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86165138
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2104-5301
EAN/GTIN:
     4055143992541
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago

Durchgangsklemme 3-Leiter, 4 qmm, gr 2104-5301

3-Leiter-Durchgangsklemme
mit Hebel und Drücker
4 mm²
mit Prüföffnung
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,00631*
€ 1,30631*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,0082*
€ 1,3082*
50
Frei Haus
ab € 1,0384*
€ 1,3484*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,35*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0361*
€ 1,3518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3082*
€ 1,55676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2682*
€ 1,50916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0082*
€ 1,19976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,11937*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,5548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,88845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-511
ab € 1,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-549
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.