Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerzange verchromt, 200mm 38 35 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mechanikerzange verchromt, 200mm 38 35 200
Mechanikerzange verchromt, 200mm 38 35 200
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86206105
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 35 200
EAN/GTIN:
     4003773017134
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

Mechanikerzange verchromt, 200mm 38 35 200

38 35 200 Mechanikerzange hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzgezahnt. gekröpfte, flach-runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 17,5mm.
Weitere Informationen:
Pressform:
sonstige
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Kopfbreite:
17,5 mm
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 20,84*
€ 25,11*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 20,31*
€ 25,31*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 20,27*
€ 25,32*
1
€ 4,90*
ab € 20,52*
€ 25,56*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,27*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.