Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Sicherungszange 130mm 49 21 A11 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNIPEX Präzision-Sicherungsringzange f. Außenringe, 130 mm, SB-verpackt
KNIPEX Präzision-Sicherungsringzange f. Außenringe, 130 mm, SB-verpackt
Artikel-Nr.:
     3517B-86206249
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 21 A11 SB
EAN/GTIN:
     4003773050292
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Präzisions-Sicherungszange 130mm 49 21 A11 SB

49 21 A11 SB Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar.
Weitere Informationen:
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Ausführung:
rechtwinklig
Spannbereich:
10..25 mm
Länge:
130 mm
Auswechselbare Stifte:
nein
Mit Feder:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 19,40*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,53*
6
€ 5,95*
ab € 14,88*
€ 19,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,59*
€ 20,75*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,21*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
49 21 A11
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.