Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86212322 Herst.-Nr.: 110-07100 EAN/GTIN: 4031026218045 |
| |
|
| | |
| Verabeitungswerkzeug 4,8mm MK7P Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug. Leichtes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Ergonomisches Design. Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite. Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden. Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit dreistufiger Schnellverstellung. Hohe Abbindegeschwindigkeit. Das pneumatische Bündelwerkzeug MK7P setzt Maßstäbe für die rationelle Bündelung im industriellen Fertigungsprozess. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kabelbinders: | Kunststoff | Kabelbinderbreite: | 2,5..4,8 mm | Anzugsspannung: | einstellbar | Werkstoff des Werkzeugs: | Metall | Eigenschaft: | automatisches Abschneiden | MIL-spezifiziert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 890,96* | € 974,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 909,58* | € 999,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 924,33* | € 1.010,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 934,32* | € 1.021,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 946,83* | € 1.036,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|