Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starlock Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax, 40 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Starlock Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax, 40 x 45 mm
Bosch Starlock Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax, 40 x 45 mm
Bosch Starlock Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax, 40 x 45 mm
Bosch Starlock Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax, 40 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024297
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256F09
EAN/GTIN:
     3165140904209
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Bosch Starlock Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax, 40 x 45 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40
Breite:
45
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 45 mm, Bosch, Starlock, AIZ, 45, AT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,33*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 21,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 21,43*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 15,81*
€ 21,59*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.