Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baulaser GRL 300 HV BT 170 061599405U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baulaser GRL 300 HV BT 170 061599405U
Baulaser GRL 300 HV BT 170 061599405U
Artikel-Nr.:
     3517B-86261780
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599405U
EAN/GTIN:
     3165140617406
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

Baulaser GRL 300 HV BT 170 061599405U

GRL300 HV+RC1+WM4+LR1+BT 170 HD+GR240. Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
60 m
Laserklasse:
Klasse 3R
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Rotierende Signalstrecke:
ja
Batterieart:
NiMh
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 599,11*
€ 642,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,81*
€ 642,48*
€ 4,90*
ab € 597,79*
€ 644,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 606,43*
€ 653,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 712,17*
€ 762,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,80*
€ 907,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,73*
€ 901,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,77*
€ 879,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,56*
€ 865,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,17*
€ 847,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.