Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbruchhammer HM1317CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbruchhammer HM1317CB
Abbruchhammer HM1317CB
Artikel-Nr.:
     3517B-86268559
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HM1317CB
EAN/GTIN:
     0088381604659
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Abbruchhammer HM1317CB

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern Universelle 1 1/8"
-Sechskant-Werkzeugaufnahme mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzuege mit Verriegelungsbund Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung Konstantelektronik, Sanftanlauf Absenkung der Drehzahl, im Leerlauf verhindert das Verspringen des Meißels beim Ansetzen
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1510 W
Max. Schlagzahl:
1450 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
26,5 J
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant-Aufnahme 1 1/8 Zoll
Länge:
824 mm
Breite:
129 mm
Höhe:
266 mm
Maschinengewicht:
19 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.023,41*
€ 1.099,86*
€ 4,90*
ab € 1.071,65*
€ 1.120,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,87*
€ 1.176,55*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.132,69*
€ 1.183,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.185,78*
€ 1.230,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,22*
€ 1.463,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,90*
€ 1.458,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,97*
€ 1.431,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,01*
€ 1.413,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,78*
€ 1.411,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.