Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher ISO 25 Stempel+Matrize 50069560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-86285973
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50069560
EAN/GTIN:
     4012078373340
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize

Blechlocher ISO 25 Stempel+Matrize 50069560

Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 25 | 25,4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 158,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,21*
€ 192,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,68*
€ 192,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,95*
€ 200,14*
Frei Haus
ab € 163,62*
€ 200,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.