Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 50069560 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 25,4mm ISO25 V2A-Stahl 3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0109572
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50069560
EAN/GTIN:
     4012078373340
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm. Maximale Materialstärke (V2A) 3,5mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 158,38*
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 192,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,36*
€ 193,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,31*
€ 200,40*
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 200,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.