Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86293242 Herst.-Nr.: 27083 EAN/GTIN: 4010995270834 |
| |
|
| | |
| Messschieber caliMax 0,1mm Ablesung 4113203 Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen. Extra: Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich. Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Digitalanzeige: | nein | Tiefenmaß: | nein | Genauigkeit: | 0,1 mm | Metrische Teilung: | ja | Imperiale Teilung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,95* | € 24,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,73* | € 24,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,21* | € 26,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,13* | € 29,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,23* | € 29,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|