Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 27083 Taschenmessschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q449201
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27083
EAN/GTIN:
     4010995270834
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ablesung (Details):
0.1 mm
Typ:
27083
Material (Details):
Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil
Ablesung:
0.1 mm
Material:
Kunststoff + Fiberglas
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Messbereich (max.):
150 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 24,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,73*
€ 24,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,21*
€ 26,55*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,13*
€ 29,00*
€ 5,00*
ab € 22,23*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.