Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop-Verlängerung 8794 LB VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyklop-Verlängerung 8794 LB VDE
Zyklop-Verlängerung 8794 LB VDE
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86365118
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004965001
EAN/GTIN:
     4013288190956
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

Zyklop-Verlängerung 8794 LB VDE

3/8"
VDE Zyklop Verlängerung. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V. Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht. Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen. Lange Ausführung. 3/8"
VDE-Verlängerung mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
3/8 Zoll | 9,5 mm
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
166 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,37*
€ 25,46*
€ 4,90*
ab € 20,88*
€ 28,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 28,41*
€ 4,00*
ab € 22,43*
€ 29,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,14*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.