Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1176165 Herst.-Nr.: 05004965001 EAN/GTIN: 4013288190956 |
| |
|
| | |
| - 3/8" VDE Zyklop Verlängerung
- Stückgeprüftes Werkzeug gem.
IEC 60900 bei 10.000 V - Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
- Lange Ausführung
3/8" VDE-Verlängerung mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Ja | Marke: | Wera Zyklop | Hersteller: | Wera | Gesamtlänge: | 166 | Norm: | Sonstige | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, verlängerung steckschlüsseleinsatz wera 3/8, 6kant steckschlüssel, wera 6kant-steckschlüssel, Wera, 8794, LB, VDE, Zyklop-Verlängerung,, isoliert, |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,37* | € 25,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,88* | € 28,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,63* | € 28,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,43* | € 29,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,14* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|