Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster GHG 411 8100 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster GHG 411 8100 R0001
Drucktaster GHG 411 8100 R0001
Artikel-Nr.:
     3517B-86505609
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0001
EAN/GTIN:
     4250217425974
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster

Drucktaster GHG 411 8100 R0001

Ex-e Befehlsgeber für Zone 1/21
Variante: zSTEUERGERAET P411/15-01/00-01z
Kontakte: 1x Schließer und 1x Öffner
Beschriftungen: z0
I
START
STOPz
Schutzklasse: I
Nennstrom: 16 A
Spannung
690 V AC
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..110 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 159,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 163,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,83*
€ 169,11*
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 170,72*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,02*
€ 171,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0002
ab € 176,85*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0001
ab € 204,28*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 262,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.