Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Befehlsgerät 1S 1Ö Drucktaster EEx de II C T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020025
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0001
EAN/GTIN:
     4250217425974
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 1s 1ö
pilztaster
Ex-e Befehlsgeber Typ 411 81, 1 x Drucktaster, für Zone 1 / 21, Kontakte: 1 x Schließer + 1 x Öffner, Einlegeschilder: z0, I, START, STOPz, Schutzklasse: I, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung; 690 V AC, Leitungseinführung: 1 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Gehäusematerial: Kunststoff Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: schwarz, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...110 V, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 1, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG4118100R0001
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 159,82*
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 164,05*
€ 5,95*
ab € 150,48*
€ 167,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,89*
€ 169,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,14*
€ 172,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0002
ab € 176,04*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0001
ab € 203,64*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 264,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.