| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86533553 Herst.-Nr.: 09300101271 EAN/GTIN: 5713140045026 |
| | |
|
| | |
| Sockelgehäuse 09300101271 Sockelgehäuse, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | PG | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,63* | € 15,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,73* | € 16,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,9886* | € 16,5475* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,44539* | € 16,92539* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,53* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|