Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Sockelgehäuse
>
Artikel
Sockelgehäuse 09300161260
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-86533571
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09300161260
EAN/GTIN:
5713140046153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Sockelgehäuse 09300161260
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
Industrie-Stecksysteme
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,08965*
€ 17,63965*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,89*
€ 19,57*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,562*
€ 19,7043*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 20,19*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,39*
€ 21,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Harting
05300162273
ab € 45,24*
Ähnlich
Han 16B Sockelgehäuse niedrig, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Harting
05300162261
ab € 44,88*
Ähnlich
Han 16B-asg2-K-21
Harting
09300162260
ab € 31,2384*
Ähnlich
HARTING Han B Haube, M25 x 2, Seiteneingang, SMD, IP65
Harting
19300161266
ab € 13,2093*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbindergehäuse, M25, SMD, IP65
Harting
19300161226
ab € 12,9656*
Ähnlich
Sockelgehäuse Han® 16B-asg1-K-21 09 30 016 1220 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 1220
ab € 13,3468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen