Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 31325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-86552850
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31325
EAN/GTIN:
     4024941313254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 63a
cee kupplungsdose

Kupplung IP67 31325

Kupplung TN
63A 5p (3P+N+PE) 440V (250/440 - 265/460V~) 11h IP67
Frequenz: 60Hz
Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9
Gerätehöhe: 256 mm, Gerätebreite: 111 mm, Gerätetiefe: 115 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Ein Pilotkontakt ist vorhanden, Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6031
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,97*
€ 343,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,27*
€ 358,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,96*
€ 417,87*
Frei Haus
ab € 364,51*
€ 421,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,59*
€ 430,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,74*
€ 491,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21429
ab € 244,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.