Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP67 31325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012C-86552850
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31325
EAN/GTIN:
     4024941313254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 63a
cee kupplungsdose

Kupplung IP67 31325

Kupplung TN
63A 5p (3P+N+PE) 440V (250/440 - 265/460V~) 11h IP67
Frequenz: 60Hz
Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9
Gerätehöhe: 256 mm, Gerätebreite: 111 mm, Gerätetiefe: 115 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Ein Pilotkontakt ist vorhanden, Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6031
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,20*
€ 344,16*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,14*
€ 360,24*
Frei Haus
ab € 357,79*
€ 420,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 363,98*
€ 424,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,01*
€ 433,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,37*
€ 501,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,61*
€ 462,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,98*
€ 433,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21429
ab € 244,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.