Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung 5x63A 5-polig 11h IP67 440V 31325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3242171
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31325
EAN/GTIN:
     4024941313254
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 63a
cee kupplungsdose
Kupplung TN 63A 5p (3P+N+PE) 440V (250/440 - 265/460V~) 11h IP67 Frequenz: 60Hz Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9 Gerätehöhe: 256 mm, Gerätebreite: 111 mm, Gerätetiefe: 115 mm Sonstige technische Eigenschaften: Ein Pilotkontakt ist vorhanden, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt VG-Typ-Nr: VG 96919 DS 011 Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: true, Uhrzeit-Stellung: 11 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
31325
Weitere Suchbegriffe: Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,20*
€ 344,16*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,14*
€ 360,24*
Frei Haus
ab € 357,79*
€ 420,70*
Frei Haus
ab € 363,98*
€ 424,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,01*
€ 433,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21429
ab € 244,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.