Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat ATHf-70 20-500 Grad C 60002088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat ATHf-70 20-500 Grad C 60002088
Thermostat ATHf-70 20-500 Grad C 60002088
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517B-86665944
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60002088
EAN/GTIN:
     4053877008293
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler

Thermostat ATHf-70 20-500 Grad C 60002088

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 575 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
550 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
500 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,21*
€ 412,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,44*
€ 418,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,09*
€ 437,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,69*
€ 439,29*
Frei Haus
ab € 387,83*
€ 460,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,85*
€ 498,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,73*
€ 494,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,84*
€ 482,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,69*
€ 466,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.