Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2104-4AF10-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86667302
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21044AF101SA0
EAN/GTIN:
     4042948693780
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2104-4AF10-1SA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=1,27Nm, PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (380-480V), PN = 0,2kW bei nN=1500 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP64, Welle D19x40mm mit Passfeder, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 472,83*
€ 529,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,33*
€ 564,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,86*
€ 573,88*
€ 5,95*
ab € 599,36*
€ 664,61*
Frei Haus
ab € 736,55*
€ 811,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,03*
€ 627,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,25*
€ 597,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,83*
€ 562,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,77*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB102UF0
ab € 452,22*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 506,66*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.