Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat mechanisch SOMMER/WINTER-Umsch. 1T.01.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-86667736
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1T012
EAN/GTIN:
     8012823235608
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat

Raumthermostat mechanisch SOMMER/WINTER-Umsch. 1T.01.2

Raumthermostat mechanisch, Farbe weiß, 1 Wechsler 16 A, mit SOMMER/WINTER-Umschalter, Betriebskontrollleuchte, Temperaturbereich +7 +30 °C, IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
7..30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 23,14*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,71*
€ 23,15*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 24,06*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 24,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.