Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2203-4AG10-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86668644
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22034AG100MA0
EAN/GTIN:
     4042948691618
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2203-4AG10-0MA0

SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=1,27Nm, PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP64, zylindrische Welle D14x30mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M12, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 583,88*
€ 655,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 597,17*
€ 657,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,03*
€ 706,47*
€ 5,95*
ab € 756,59*
€ 814,47*
Frei Haus
ab € 906,95*
€ 973,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,34*
€ 782,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,68*
€ 768,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,53*
€ 746,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,85*
€ 732,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,17*
€ 710,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 161,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 32,95*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,10*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,95*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB104UF0
ab € 434,78*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE110UF0
ab € 580,32*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,93*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.