Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2204-6AF11-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86668717
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22046AF110MA0
EAN/GTIN:
     4042948695173
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2204-6AF11-0MA0

SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=3,2Nm, PN = 1kW bei nN=3000 U/min (380-480V), PN = 0,5kW bei nN=1500 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP65, zylindrische Welle D19x40mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 700,03*
€ 768,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 723,55*
€ 816,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,10*
€ 830,62*
€ 5,95*
ab € 879,69*
€ 958,63*
Frei Haus
ab € 1.082,16*
€ 1.165,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,42*
€ 914,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,37*
€ 901,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,13*
€ 867,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,27*
€ 851,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,03*
€ 833,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 37,30*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB108UF0
ab € 593,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE110UF0
ab € 576,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.