Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2204-5AK01-1MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86668780
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22045AK011MA0
EAN/GTIN:
     4042948693520
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 CT 1FK2204-5AK01-1MA0

SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=2,4Nm, PN = 0,57kW bei nN=6000 U/min (380-480V), PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V), Schutzart IP65, Welle D19x40mm mit Passfeder, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 561,76*
€ 636,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 572,58*
€ 638,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,81*
€ 687,70*
€ 5,95*
ab € 728,26*
€ 791,45*
Frei Haus
ab € 868,39*
€ 944,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,46*
€ 759,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,75*
€ 744,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,70*
€ 705,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,71*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 38,38*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 36,94*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 184,48*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,12*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,38*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB108UF0
ab € 613,12*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE115UF0
ab € 677,43*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,98*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.