Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA 9000SI SYSTEM 9000 Funk- Rauchmelder Hitzemelder 35693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0604395
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35693
EAN/GTIN:
     4015162356939
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Funk-Rauch- und Hitzemelder mit ansteuerbarer Sirenenfunktion fur den Einsatz in Wohn- und Geschaftsraumen. Mit zwei unabhangigen Sensoren fur Rauch (optisch) und Hitze (60 bis 65?C). Art der Erkennung (Rauch, Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze) uber N-Link einstellbar. Auslosung wird mittels LED und 85dB(A) Warnton (abschaltbar) signalisiert. Die eingebaute Sirene kann Brand auch von anderen Meldern im System sowie andere Alarmarten mit unterschiedlichen Signaltonen fur Brand und Einbruch signalisieren. Uber N-Link kann die Sirenenansteuerung auf Bereiche begrenzt und die Sirenendauer zeitlich begrenzt werden. Als bidirektionale Komponente besteht keine Unterstutzung uber einen Funk-Repeater 9000FR. Sabotageuberwachung (bei Demontage) und Alarmspeicherfunktion im Melder. Einfacher Test sowie Stummschaltung durch Drucken des Gehauses oder uber N-Link. Anschlussmoglichkeit externer Antenne 9000ANT1. Entspricht EN 14604, EN 54-7, EN 54-5/A1. Belegt eine Adresse im System 9000. Betriebstemperatur: -10?C bis +65?C. Spannungsversorgung: 3x 1,5V AA Batterie, alkalisch (mitgeliefert). Abmessungen: D 126 x 50mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,95*
€ 105,94*
€ 5,46*
ab € 90,71*
€ 110,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,82*
€ 113,20*
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 115,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,17*
€ 115,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.