Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung E27 Met,ms,Kette,Agw 102391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E27 Met,ms,Kette,Agw 102391
Fassung E27 Met,ms,Kette,Agw 102391
Artikel-Nr.:
     3517B-86816720
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     102391
EAN/GTIN:
     4014364023915
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung E27 Met,ms,Kette,Agw 102391

E27-Zugschaltfassungen Messingkette, Außengewindemantel 28x2 IEC 60399 Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1 Gehäuse: Messing, gebeizt-zaponiert, Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen zu betätigen Stein: Porzellan, Mantelsperre Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Isolierrring: PPS Gewicht: 73 g Typ: 55303
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugschaltfassung
Werkstoff:
Messing
Farbe:
Messing
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 17,59*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,32*
€ 17,65*
1
€ 5,95*
ab € 12,52*
€ 17,93*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 18,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
102392
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.