Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Trafo 250W/VA 202525095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronischer Trafo 250W/VA 202525095
Elektronischer Trafo 250W/VA 202525095
Artikel-Nr.:
     3517B-86950983
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     202525095
EAN/GTIN:
     4008224541060
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo

Elektronischer Trafo 250W/VA 202525095

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Eingangsspannung:
230..250 V
Ausgangsspannung:
11,5..0 V
Leistung:
0..250 W
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,64*
€ 63,17*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 57,5875*
€ 74,4475*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 63,93*
€ 82,52*
4
€ 5,95*
ab € 73,95*
€ 94,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 74,4475*
€ 88,59253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,5475*
€ 85,14153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,6475*
€ 81,69053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,0975*
€ 77,46603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,5875*
€ 68,52913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 297,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.