Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einsatz-MR16 350mA 40mm 2700K 12925003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86953520
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12925003
EAN/GTIN:
     4250047792529
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

LED-Einsatz-MR16 350mA 40mm 2700K 12925003

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Lichtstrom: 290lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
350 mA
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,23*
€ 18,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 21,16*
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 65,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.