Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opalglasleuchte opal-mt ws A60 75W 211006.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     3517B-86956906
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211006.002
EAN/GTIN:
     4010319174961
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Opalglasleuchte opal-mt ws A60 75W 211006.002

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,56*
€ 33,28*
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 33,40*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,28*
€ 35,52*
2 Tage
63
€ 4,95*
ab € 26,31*
€ 35,76*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 26,52*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
211005.002
ab € 20,24*
Ähnlich
RZB Leuchten
221175.002.2
ab € 47,60*
Ähnlich
RZB Leuchten
221187.002.2
ab € 33,04*
Ähnlich
TRILUX
7962540
ab € 67,15*
Ähnlich
RZB Leuchten
211059.002
ab € 39,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
211060.002
ab € 41,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.