| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86961116 Herst.-Nr.: 28003517 EAN/GTIN: 9006210742663 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC18W24Vone4allSCPRE Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten, Dimmbereich von 1 100 %, Kein externer Dimmer notwendig, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |