| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-86961223 Herst.-Nr.: 87500845 EAN/GTIN: 9006210690049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Treiber LC65300217fixClpSNC2 Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 250, 300 oder 350 mA, Max. Ausgangsleistung 65 W, Bis zu 90 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Gehäuse: Metall, weiß, Schutzart IP20, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 0, 5 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |