| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-86961909 Herst.-Nr.: 28000691 EAN/GTIN: 9006210525112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Treiber LC 150W 20 #28000691 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen wie Kaltlagerhallen oder Fabriken mit erhöhten Umgebungstemperaturen, Der LED-Treiber ist für eine erhöhte Lebensdauer unter den genannten Referenzbedingungen ausgelegt und hat eine Ausfallswahrscheinlichkeit von weniger als 10 %, Wenn der LED-Treiber bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur für 100. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |