Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube 1200mmHO26W840T5230V MLEDtube #81923400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube 1200mmHO26W840T5230V MLEDtube #81923400
LED-Tube 1200mmHO26W840T5230V MLEDtube #81923400
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87052169
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81923400
EAN/GTIN:
     8718696819234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube 1200mmHO26W840T5230V MLEDtube #81923400

Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
125 mA
Leistungsfaktor:
0,92
Lampenleistung:
26 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
3900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3900 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,43*
10
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 18,80*
11 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 19,30*
1
€ 8,50*
ab € 19,83*
€ 19,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,88*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81933300
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
81921000
ab € 10,58*
Ähnlich
Philips
81929600
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
81931900
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
81925800
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
33431100
ab € 8,62*
Ähnlich
Philips
33433500
ab € 8,40*
Ähnlich
Philips
33435900
ab € 8,61*
Ähnlich
Philips
33437300
ab € 9,71*
Ähnlich
Philips
33439700
ab € 15,24*
Ähnlich
Philips
33441000
ab € 15,04*
Ähnlich
Philips
29050100
ab € 19,40*
Ähnlich
Philips
29052500
ab € 17,42*
Ähnlich
Philips
29054900
ab € 17,80*
Ähnlich
Philips
33425000
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.