| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87173623 Herst.-Nr.: 6690-04-011 EAN/GTIN: 8019282058670 |
| |
|
| | |
| LED-Unterbauleuchte 6690-04-011 LED Unterbauleuchte, L 30cm, nw, schönes flaches Aluminiumgehäuse, weiß, satinierte Kunststoffabdeckung, mit Schalter on/off, inkl. Befestigungssatz, erweiterbar mit beiliegendem Direktverbinder oder 1 m Verbindungskabel, justierbar 0°-45°-90°, exkl. Trafo, weiteres Zubehör erhältlich Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Mit Betriebsgerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 32,50* | € 32,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,13* | € 39,33* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 28,30* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|