Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 5W 4000K 675lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 5W 4000K 675lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 5W 4000K 675lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 5W 4000K 675lm
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6690-04-011
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-04-011
EAN/GTIN:
     8019282058670
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiste
Linienleuchte

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 30cm, mit Schalter (On/Off), Linse 120°, weiß, 5W 4000K 675lm

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Material: Aluminium
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Marke: Fabas Luce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 3,3∕ 0 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: FAB-6690-04-011
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mit Schalter, schwenkbar 0°-45°-90°
  • LED Galway on/off, LED 5W , Aluminium-und Methacrylatgestell, weiss, Linse 120°
  • Galway on/off, Unterbauleuchte schwenkbar 0°-45°-90° inkl.Direktverbinder und 1 m Verbindungskabel, exkl. Netzteil (siehe Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,50*
€ 32,50*
€ 5,46*
ab € 28,05*
€ 39,36*
€ 8,50*
ab € 28,19*
€ 39,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
6690-04-001
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.