Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverstärkungsplatte schwarz 1006603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverstärkungsplatte schwarz 1006603
Schienenverstärkungsplatte schwarz 1006603
Artikel-Nr.:
     3517B-87186559
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006603
EAN/GTIN:
     4024163271431
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Stromschiene

Schienenverstärkungsplatte schwarz 1006603

Die Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset dient als Stabilisator und Verbindungsverstärkung bei der Montage mehrerer 48V TRACK Schienen, die über die drei Meter lange Drahtseilabhängung installiert sind.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,67*
€ 12,22*
1
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 12,60*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 12,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,14*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006601
ab € 8,70*
Ähnlich
SLV
1006604
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.