Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz
Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006603
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006603
EAN/GTIN:
     4024163271431
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
  • Artikelnummer: 1006603
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,128 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: Schienenverstärkungsplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,71*
€ 12,15*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 12,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,12*
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 14,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006601
ab € 8,75*
Ähnlich
SLV
1006604
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.