Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme PT 10 BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-88461028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1322456
EAN/GTIN:
     4063151609160
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsklemme PT 10 BN

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: braun
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 1,229*
€ 1,419*
26 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 1,2442*
€ 1,4242*
500
Frei Haus
ab € 1,24122*
€ 1,43122*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 1,2529*
€ 1,4429*
27 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,3579*
€ 1,5479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,419*
€ 1,68861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,339*
€ 1,59341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 709,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,344*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 128,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1206612
ab € 8,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.