Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88708222 Herst.-Nr.: 227505 EAN/GTIN: 4024163163767 |
| |
|
| | |
| LED-Erdspieß 3000K 227505 Die in mehreren Farbvarianten erhältliche Erdspiessleuchte SYNA ist mit einer leistungsstarken, warmweißen 9 Watt LED bestückt. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt mittels Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Erdspieß | Mit Fußplatte: | nein | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartenstrahler led, gartenstrahler, pollerleuchten slv |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 33,02* | € 45,06* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 48,00* | € 48,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,93* | € 48,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,82* | € 49,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,32* | € 50,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|