Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 6x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88854096
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 6x20
EAN/GTIN:
     4001796740190
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 6x20

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1062*
€ 0,1382*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,38*
€ 19,77*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 23,32*
€ 31,00*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,35*
€ 34,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,36*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0121*
Zubehör
k.A.
7089-060-00-200HV
ab € 0,0174*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.